吊り具 マグネットのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
118件の「吊り具 マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力 電磁石」、「電気磁石」、「リフティングマグネット」などの商品も取り扱っております。
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。 独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。 安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。 業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途鋼板・丸鋼兼用タイプ、倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など、吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。 重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。 ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクノマグネットマグネットリフター
業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター。簡単操作で強力な吊上げ力。鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!。吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
用途鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。 重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。 ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。 電源(V) DC180 電源コード(m) 2
1個
74,980 税込82,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 磁気防止プレート付 材質 ネオジウム 質量(g) 385 耐荷重(kg) 45 関連資料 取扱説明書(日本語)(0.27MB) リング径(Φmm) 直径16
1個
2,510 税込2,761
当日出荷

停電時にも安心の永久磁石式です。4つの磁極で確実に荷を吸着・保持します。カンタン操作でつり荷の取り外しも容易です。スイッチOFFの状態では小さなクリップも吸着しない安心設計です。平鋼・丸鋼兼用タイプです。
用途磁力による鋼板・形鋼および丸鋼等のワークのつり上げ移動に。 仕様 適用鋼板(mm):25以上、適用丸鋼(mm):Φ80~600 トラスコ品番 377-9707 幅(mm) 204 質量(kg) 25 高さ(mm) 218 奥行(mm) 145.5 最大使用荷重(kg) (丸鋼) 360(Φ200)、(鋼板) 500 内径(mm) (吊輪) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

カネテック永磁リフマ
大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。 これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中) 前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
1台
369,800 税込406,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼板・丸鋼兼用タイプ。 磁石には強力なネオジウム磁石を使用。 切替操作は単純なレバー操作。 電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。 配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。 寸法W2(mm) 6
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法 マグネット部:100×140mm。全高さ:140 吸着力(N) 1470 質量(kg) 2.5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送 吸着力(N) 1500(吊上)、490(横引) 吊上能力(kg) 30 質量(kg) 2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×140×211 材質(フレーム) アルミニウム合金 材質(磁石) フェライト磁石 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

カネテック永磁リフマ
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。鋼板・丸鋼兼用タイプ。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など。吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に。 吊上能力(kg) (鋼板)75、(丸鋼)50 トラスコ品番 835-7996 2018年トラスコ掲載ページ 1 1212
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
当日出荷

鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。 持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N) 垂直引き:1960(200kgf)、横引き:490(50kgf) 質量(kg) 2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×100×211 材質(フレーム) アルミ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

標準LPR-VN300/600に形鋼吊り専用アダプタ(山吊り用・谷吊り用)を付属。 アダプタ非装着時は標準リフマとしてお使いいただけます。 アダプタ取付穴を利用して別の形鋼用等のアダプタ取付けも可能です。
1台
259,800 税込285,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット 鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質 ネオジウム磁石 質量(g) 75 寸法(Φmm) 36 荷重(kg) 垂直:10、水平:4 特性 超強力 最大荷重(kg) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カネテック小形電磁リフマ
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。 定格電圧 DC180V ケーブル長(m) 2
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石を使用しています。 単純なレバー操作。電源バッテリーなどは不要です。
用途鋼板・形鋼 ・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用 です。 耐熱温度(℃) 60
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)